PRILUX - CONEC. T STRING PIXEL 1M/2H 13.5A+13.5B POWER ONLY - 668323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Longitud - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
668323
Ref.Sonepar
1325175
EAN
8431547668323
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Longitud:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


