PRILUX - CONECTOR 10 PORTALAMPARAS 2M 24V - 481700

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - CONECTOR 10 PORTALAMPARAS 2M 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Otros

  • Tipo de fijación - Otros

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

481700

Ref.Sonepar

775907

EAN

8431547481700

Material:

Otros

Color:

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Conector 10 portalamparas 2m 24V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX