PRILUX - CONECTOR 10 SMART LINK AVANT 1M BL IP67

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - CONECTOR 10 SMART LINK AVANT 1M BL IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

487283

Ref.Sonepar

803260

EAN

8431547487283

El Conector 10 SMART LINK AVANT 1m blanco IP67 de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este conector, con un diseño en color blanco básico y cable blanco, se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Su longitud de 1 metro proporciona una gran flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades de instalación. El grado de protección IP67 garantiza su resistencia al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para su uso en condiciones adversas. Este producto cuenta con una garantía de 1 año, respaldada por PRILUX, una marca de confianza en el sector. Su diseño y características técnicas lo hacen una opción segura y confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX