PRILUX - Conector en T para la tira LED STRIP. Para una potencia de 14,4W/m.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209144
Ref.Sonepar
509718
EAN
8431547209144
El Conector en T de PRILUX es una solución eficiente para la instalación de tiras LED STRIP, diseñado para manejar una potencia de hasta 14,4W/m. Este componente no regulable, construido en material de policarbonato (PC), es resistente y duradero, ideal para aplicaciones de iluminación continua. La ausencia de regulación simplifica la instalación y reduce la necesidad de ajustes posteriores. Su temperatura de trabajo es adaptable a una amplia gama de condiciones ambientales, lo que lo hace versátil para distintos proyectos de iluminación. En términos de seguridad, este conector cumple con las normativas pertinentes y tiene un grado de protección IP20, lo que garantiza su resistencia a partículas sólidas de tamaño superior a 12,5 mm. Con el Conector en T de PRILUX, los profesionales de la instalación y construcción pueden confiar en una solución robusta y confiable para sus proyectos de iluminación con tiras LED STRIP.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


