PRILUX - CONECTOR T STRING PIXELMAX 1H/2M 13.5A DISTRIBUCIO - 668316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Longitud - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
668316
Ref.Sonepar
1325173
EAN
8431547668316
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Longitud:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


