PRILUX - CONECTOR TIRA-CABLE IMAGINE RGB IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
473118
Ref.Sonepar
509916
EAN
8431547473118
El Conector tira-cable IMAGINE RGB IP20 de PRILUX es un componente esencial para instalaciones eléctricas profesionales. Este objeto, diseñado para unir y conectar cables, permite una transmisión eficiente de la energía eléctrica. Su material de construcción es PC (Policarbonato), que garantiza resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. Su temperatura de trabajo es adaptable a diversas condiciones, lo que lo hace versátil para múltiples aplicaciones. En términos de seguridad, este conector cumple con las normativas vigentes y presenta un grado de protección IP20, lo que significa que está protegido contra la entrada de objetos sólidos mayores de 12,5 mm, pero no contra el agua. El Conector tira-cable IMAGINE RGB IP20 de PRILUX es la elección ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan fiabilidad y eficiencia en sus proyectos.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


