PRILUX - Cono luminoso GIANT CONE 10 metros blanco STAR FLAKE fotos

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

453721

Ref.Sonepar

438548

EAN

8431547453721

El Cono Luminoso GIANT CONE de 10 metros de la marca PRILUX es una solución de iluminación excepcional para la instalación y construcción. Este producto, con su diseño de STAR FLAKE en blanco, ofrece una estética atractiva y moderna. Su tensión de 230V y una potencia nominal de 1,291W proporcionan una iluminación potente y eficiente. El cono luminoso funciona con una tensión de entrada de 230V, lo que facilita su instalación y uso en una variedad de entornos. Con una temperatura de color STRING PLUS LED Blanco frío (8,000K), este producto ofrece una iluminación blanca fría que es ideal para una variedad de aplicaciones. El color básico del cono luminoso es blanco, lo que permite que se integre fácilmente en cualquier entorno de diseño. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, lo que demuestra su compromiso con la durabilidad y la satisfacción del cliente. El montaje del cono luminoso es en 3D, lo que añade un elemento de profundidad y dimensión a su diseño.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX