PRILUX - CONTROLADOR DMX 512 SPI 5-24V - 472494
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Intensidad máx. de salida - 0 A
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - II
Longitud - 168 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
472494
Ref.Sonepar
450670
EAN
8431547472494
Apto para uso en exteriores:
no
Intensidad máx. de salida:
0 A
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
168 mm
Anchura:
48 mm
Altura:
23 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


