PRILUX - Controlador remoto con mando a distancia 2000 LEDs - 514514
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Intensidad máx. de salida - 0 A
Grado de protección (IP) - IP55
Longitud - 1500 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
514514
Ref.Sonepar
767084
EAN
8431547514514
Apto para uso en exteriores:
no
Intensidad máx. de salida:
0 A
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
1500 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


