PRILUX - Cuerda STRING PLUS 120 4m+40 LEDs blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
977715
Ref.Sonepar
238535
EAN
8431547977715
La Cuerda STRING PLUS 120 4m+40 LEDs blanco cálido de PRILUX es una correa de iluminación exterior con 120 LEDs intermitentes. Funciona con una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Este producto, de Clase II, no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 10,5W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79 y su temperatura de color es intermitente. No incluye equipo ni driver. Su consumo energético es de 9W y puede alimentar hasta 10 sets en su longitud máxima. Cuenta con la funcionalidad Smartlink. Fabricada en PVC, la correa es de color blanco, al igual que su cable. Ofrece una garantía de 1 año y es ideal para aplicaciones exteriores. No incluye cable de conexión, pero sí un flash de diamante. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica, con una categoría de color de luz cálido y un grado de protección de 65. Este producto PRILUX es una opción confiable y eficiente para sus necesidades de iluminación exterior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


