PRILUX - DACIL SWITCH 840-865 40W 1,20M IP65 DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521048
Ref.Sonepar
781374
EAN
8431547521048
La Luminaria DACIL SWITCH CCT 840-865 de la marca PRILUX, con una potencia nominal de 40W y una longitud de 1200mm, es una opción ideal para instalaciones interiores. Esta luminaria, con una tensión de 230V y un factor de potencia de 0,9, ofrece una excelente eficiencia energética. Su tipo de regulación DALI permite un control preciso de la iluminación. Con una emisión de luz de 4418lm y un índice de reproducción cromática superior a 80, garantiza una iluminación de alta calidad. Su frecuencia de Hz y temperatura de color K proporcionan una luz estable y uniforme. La vida útil de la luminaria es de 50000H, lo que minimiza la necesidad de reemplazo y mantenimiento. El material del difusor es PC-O y el cuerpo de la luminaria es de PC, ambos en color blanco, aportando un diseño limpio y moderno. La luminaria tiene un grado de protección IP65 y una resistencia al impacto IK07, lo que la hace resistente a las condiciones adversas. Su montaje es en superficie, lo que facilita su instalación. PRILUX ofrece una garantía de 5 años para esta luminaria, respaldando su compromiso con la durabilidad y el rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


