PRILUX - DOWN. KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM 220-240V BLANC - 628815
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
318 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
628815
Ref.Sonepar
928279
EAN
8431547628815
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
14 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1680...0 lm
Altura/profundidad:
50 mm
Diámetro exterior:
175 mm
Diámetro encastrado:
150...155 mm


