PRILUX - DOWNL.BRENO CL BASIC 12W 865 175MM ERP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
590525
Ref.Sonepar
848745
EAN
8431547590525
El Downlight BRENO CL BASIC 12W 865 175mm ERP de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para ser empotrado. Con una potencia nominal de 12W, este downlight proporciona una luminosidad intensa de 1.317 lumens, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Su tensión de funcionamiento es de V, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y fiable. Este downlight de PRILUX tiene un diámetro de 175mm, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos. Además, cuenta con un grado de protección IP20, lo que significa que está protegido contra la entrada de objetos sólidos de más de 12,5 mm y no está protegido contra el agua. Este downlight de PRILUX es una opción excelente para profesionales de la instalación y la construcción que buscan una solución de iluminación potente y fácil de instalar.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


