PRILUX - DOWNL.BRENO CL BASIC 6W 840 115MM ERP BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
590488
Ref.Sonepar
843121
EAN
8431547590488
El Downlight BRENO CL BASIC 6W 840 115mm ERP blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una tensión de funcionamiento en voltios y una potencia nominal de 6W, proporcionando una salida lumínica de 587lm. Su diseño compacto y su diámetro de 115mm facilitan su instalación empotrada en una variedad de entornos. Cumple con las normativas de seguridad más exigentes, con un grado de protección IP20 que garantiza su resistencia a la entrada de objetos sólidos de más de 12,5 mm. Este downlight de PRILUX es una opción eficiente y duradera para proyectos de iluminación que requieren un rendimiento fiable y una instalación sencilla.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


