PRILUX - DOWNL.BRENO CL BASIC 6W 865 115MM ERP BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
590495
Ref.Sonepar
850980
EAN
8431547590495
El Downlight BRENO CL BASIC 6W 865 115mm ERP blanco de PRILUX es una solución de iluminación técnica de alto rendimiento. Diseñado para ser empotrado, este downlight es ideal para instalaciones comerciales y residenciales que requieren una iluminación de alta calidad. Con una tensión de operación de V y una potencia nominal de 6W, este downlight es capaz de producir una intensidad luminosa de 602lm. La marca PRILUX se ha comprometido a cumplir con las normativas de seguridad más estrictas, y este downlight no es una excepción. Con un grado de protección IP20, este downlight está diseñado para resistir la entrada de objetos sólidos de más de 12mm. Sin embargo, no está diseñado para resistir la entrada de agua. En resumen, el Downlight BRENO CL BASIC 6W 865 115mm ERP blanco de PRILUX es una opción de iluminación técnica potente y segura para una variedad de aplicaciones.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


