PRILUX - DOWNL.KOBE SWITCH 830-840 28W UGR<19 DAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515979
Ref.Sonepar
907379
EAN
8431547515979
El Downlight KOBE SWITCH 830-840 28W UGR<19 Dalí de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight, caracterizado por su robustez y eficiencia, está equipado con una temperatura de color de 3000K, proporcionando una iluminación cálida y acogedora. Su método de montaje es empotrado, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos y aplicaciones. Además, este producto cumple con las normativas de seguridad más estrictas, siendo clasificado como Clase II en términos de seguridad eléctrica. Con el Downlight KOBE SWITCH 830-840 28W UGR<19 Dalí de PRILUX, los profesionales pueden confiar en una solución de iluminación que combina rendimiento, seguridad y facilidad de instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


