Fin de vida

PRILUX - Downlight cuadrado NAHE 6,5W 830 230V blanco - 545525

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

545525

Ref.Sonepar

275929

EAN

8431547545525

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

6.5 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

542...0 lm

Longitud:

90 mm

Anchura:

90 mm

Altura/profundidad:

90 mm

Longitud de instalación:

74...0 mm

Anchura montaje:

74...0 mm

Downlight cuadrado NAHE 6,5W 830 230V blanco

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX