PRILUX - Downlight cuadrado NAHE 6,5W 840 230V gris - 545556
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Níquel
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
545556
Ref.Sonepar
275933
EAN
8431547545556
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Níquel
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
6.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
573...0 lm
Longitud:
90 mm
Anchura:
90 mm
Longitud de instalación:
74...0 mm
Anchura montaje:
74...0 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


