PRILUX - Downlight LED KENTAU AVANT 20W a 230V AC 2197lm 3000K cuadrado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
628808
Ref.Sonepar
943648
EAN
8431547628808
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2140...0 lm
Longitud:
225 mm
Anchura:
225 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud de instalación:
200...0 mm
Anchura montaje:
200...0 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


