PRILUX - DOWNLIGHT MAGNET 12W 840 GRIS IP20 230V - 483353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
483353
Ref.Sonepar
312274
EAN
8431547483353
El Downlight MAGNET 12W 840 gris IP20 230V de PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 12W, proporcionando una salida de luz de 942lm, lo que garantiza una iluminación eficiente y efectiva. Su vida útil es excepcionalmente larga, con hasta 50000H de uso, lo que minimiza la necesidad de reemplazos frecuentes y reduce los costos de mantenimiento. El diseño de este downlight es elegante y funcional, con un acabado básico en gris que se adapta a una variedad de estilos de decoración. Su montaje se realiza en superficie, lo que facilita su instalación y permite su uso en una amplia gama de aplicaciones. En términos de seguridad y normativas, cumple con los más altos estándares, con un grado de protección IP20. En resumen, el Downlight MAGNET 12W 840 gris IP20 230V de PRILUX es una opción sólida y confiable para cualquier proyecto de iluminación.


