PRILUX - Downlight NORBA 20W gris IP20 830 140mm 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
483568
Ref.Sonepar
705137
EAN
8431547483568
El Downlight NORBA 20W gris IP20 830 140mm 230V de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones empotradas. Con una potencia nominal de 20W, este downlight proporciona una intensidad lumínica de 1733lm, ofreciendo una iluminación eficiente y efectiva. Su vida útil se estima en 25000H, lo que garantiza una durabilidad y fiabilidad excepcionales. El diseño de este downlight de PRILUX es elegante y funcional, con un acabado básico en color gris que se adapta a cualquier decoración. El montaje es empotrado, lo que permite una integración perfecta en cualquier espacio. En cuanto a las normativas de seguridad, este downlight cuenta con un grado de protección IP20, lo que lo hace adecuado para interiores. En resumen, el Downlight NORBA 20W gris IP20 830 140mm 230V de PRILUX es una opción excelente para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente, duradera y estéticamente agradable.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


