PRILUX - Downlight NORBA 20W gris IP20 840 140mm 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
483575
Ref.Sonepar
743704
EAN
8431547483575
El Downlight NORBA 20W gris IP20 840 140mm 230V de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones empotradas. Con una potencia nominal de 20W, este downlight proporciona una luminosidad de 1811lm, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Su vida útil es de 25000H, lo que garantiza una durabilidad y un rendimiento excepcionales a largo plazo. Este downlight de PRILUX presenta un diseño elegante en color gris, que se adapta a cualquier estilo de decoración. Su montaje empotrado facilita la instalación y proporciona un acabado limpio y profesional. Con un grado de protección IP20, este downlight de PRILUX está diseñado para resistir las condiciones más exigentes en entornos interiores. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad en todas las aplicaciones.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


