PRILUX - Downlight NORBA 6W blanco IP20 830 85mm 230V - 483445

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia máxima del sistema - 6 W

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

483445

Ref.Sonepar

312275

EAN

8431547483445

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

513...0 lm

Downlight NORBA 6W blanco IP20 830 85mm 230V