PRILUX - Downlight NORBA 9W blanco IP20 840 105mm 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia máxima del sistema - 9 W

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

  • Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 916...0 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

483476

Ref.Sonepar

303968

EAN

8431547483476

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

9 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

916...0 lm

Downlight NORBA 9W blanco IP20 840 105mm 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX