PRILUX - DOWNLIGTH NAHE CL DIM.7W 840 230V ERP GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
587594
Ref.Sonepar
967051
EAN
8431547587594
El Downlight NAHE CL dimable 7W 840 230V ERP gris 9006 de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight, con una potencia nominal de 7W, ofrece una intensidad lumínica de 739lm, proporcionando una iluminación eficiente y eficaz. Funciona con una tensión de 230V, lo que garantiza su compatibilidad con la mayoría de las instalaciones eléctricas. Su montaje es empotrable, lo que facilita su integración en una variedad de entornos y diseños arquitectónicos. Además, cuenta con un grado de protección IP20, lo que lo hace adecuado para su uso en interiores. Este producto de PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, asegurando su fiabilidad y durabilidad en cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


