PRILUX - DOWNLIGTH NAHE SQ 7W 830 230V ERP BLANCO - 580267
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
580267
Ref.Sonepar
852100
EAN
8431547580267
El Downlight NAHE SQ 7W 830 230V ERP de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para empotrar. Con una potencia nominal de 7W, este downlight ofrece una intensidad lumínica de 677lm, proporcionando una iluminación eficiente y efectiva. Su tensión de funcionamiento es de 230V, lo que lo hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar. Este modelo de PRILUX cumple con las normativas de seguridad pertinentes, contando con un grado de protección IP20, lo que lo hace adecuado para su uso en interiores. Su diseño en color blanco lo hace versátil para cualquier tipo de decoración. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación confiables y eficientes.


