PRILUX - ELEGANT FOX 50CM 35LED - 632805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Apto para uso en exteriores - no
Puede acoplarse - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
632805
Ref.Sonepar
1007450
EAN
8431547632805
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
510 mm
Altura/profundidad:
280 mm
Longitud total:
400 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


