PRILUX - EMPOTRABLE BRENO CL BLANCO 9W 830 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

482868

Ref.Sonepar

290912

EAN

8431547482868

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

9 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

511...0 lm

Diámetro exterior:

120 mm

Diámetro encastrado:

104...104 mm

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Empotrable BRENO CL blanco 9W 830 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX