PRILUX - EMPOTRABLE BRENO CL GRIS 6W 840 230V - 482851

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

482851

Ref.Sonepar

291905

EAN

8431547482851

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

6 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

359...0 lm

Diámetro exterior:

90 mm

Diámetro encastrado:

75...75 mm

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Empotrable BRENO CL gris 6W 840 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX