Fin de vida

PRILUX - Empotrable BRENO-II 18W 100-240V 830

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Empotrable BRENO-II 18W 100-240V 830

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

170772

Ref.Sonepar

161453

EAN

8431547170772

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1385...0 lm

Diámetro exterior:

225 mm

Empotrable BRENO-II 18W 100-240V 830

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX