Fin de vida

PRILUX - Empotrable BRENO-II 18W 100-240V 840

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Empotrable BRENO-II 18W 100-240V 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

170789

Ref.Sonepar

161454

EAN

8431547170789

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia máxima del sistema:

18 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Empotrable BRENO-II 18W 100-240V 840

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX