Fin de vida

PRILUX - Empotrable BRENO II HOME PC 18W 230V 840 blanco - 553612

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

553612

Ref.Sonepar

283085

EAN

8431547553612

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1458...0 lm

Empotrable BRENO II HOME PC 18W 230V 840 blanco

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX