PRILUX - Empotrable BRENO-II níquel 9W 100-240V 840 - 400992

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Empotrable BRENO-II níquel 9W 100-240V 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

400992

Ref.Sonepar

220332

EAN

8431547400992

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

100...100 V

Potencia máxima del sistema:

9 W

Empotrable BRENO-II níquel 9W 100-240V 840