PRILUX - Empotrable BRENO SQ 18W 100-240V 830 - 233217

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Empotrable BRENO SQ 18W 100-240V 830

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

233217

Ref.Sonepar

166300

EAN

8431547233217

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

18 W

Empotrable BRENO SQ 18W 100-240V 830