Fin de vida

PRILUX - Empotrable BRENO SQ superficie 18W 100-240V 830 - 233231

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Empotrable BRENO SQ superficie 18W 100-240V 830

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

233231

Ref.Sonepar

381091

EAN

8431547233231

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

18 W

Empotrable BRENO SQ superficie 18W 100-240V 830

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX