PRILUX - Empotrable BRENO superficie níquel 18W 100-240V 840

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Empotrable BRENO superficie níquel 18W 100-240V 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

390170

Ref.Sonepar

205176

EAN

8431547390170

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

100...100 V

Potencia máxima del sistema:

18 W

Empotrable BRENO superficie níquel 18W 100-240V 840

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX