PRILUX - Empotrable de suelo ARETTE AVANT 12W IP67 740 100-240V para exterior - 483612

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Aluminio

  • Material del difusor - Vidrio transparente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

483612

Ref.Sonepar

298221

EAN

8431547483612

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Aluminio

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Ajustable:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP67

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

12 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1230...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.9

Altura/profundidad:

120 mm

Diámetro exterior:

180 mm

Altura/profundidad incorporada:

122 mm

Diámetro de empotramiento:

170 mm

Carga máxima:

2000 kg

Con capacidad de vuelco:

no

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Empotrable de suelo ARETTE AVANT 12W IP67 740 100-240V para exterior

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX