PRILUX - Empotrable MERK 3W 840 RAL7010 IP54 100-240V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

495295

Ref.Sonepar

312377

EAN

8431547495295

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio opaco/satinado

Tipo de rejilla:

Otros

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Indirecto

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-10...35 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Potencia máxima del sistema:

3 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

81...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

70 mm

Altura/profundidad:

71 mm

Longitud:

140 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Empotrable MERK 3W 840 RAL7010 IP54 100-240V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX