PRILUX - Empotrable SILENT LED 30x120 36W 830 UGR<19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
929 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
478052
Ref.Sonepar
297276
EAN
8431547478052
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
40 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3618...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
275 mm
Longitud:
1175 mm
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


