PRILUX - Empotrable SILENT LED 30x120 36W 840 UGR<19 - 478069

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

478069

Ref.Sonepar

287340

EAN

8431547478069

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

36 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4026...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Empotrable SILENT LED 220-240V, 4000K, IP20, de color blanco con una potencia LED de 36W y 4963lm y una potencia de la luminaria de 40W y 4026lm. Su montaje puede ser tanto empotrado como suspendido. Incluye driver y lámpara.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX