PRILUX - Empotrable SILENT LED I 60x60 36W 840 UGR19 - 470742
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
470742
Ref.Sonepar
573825
EAN
8431547470742
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
40 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4026...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
575 mm
Longitud:
575 mm
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


