PRILUX - ENERGY TECH HE 13,5W 750 90º IP65 GRIS 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
576697
Ref.Sonepar
840497
EAN
8431547576697
El Proyector ENERGY TECH HE 13,5W 750 90° IP65 gris Ral 7010 de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de alto rendimiento ofrece una tensión de 230V y una luminosidad de 2.126lm, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Su diseño en color gris lona se adapta a cualquier entorno de trabajo, aportando un toque de profesionalidad y elegancia. Además, cuenta con un grado de protección IP65, lo que garantiza su resistencia a las condiciones más adversas, incluyendo el polvo y el agua. Este proyector de PRILUX es una opción sólida para aquellos profesionales que requieren de una iluminación robusta y fiable en sus proyectos de construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


