PRILUX - ENERGY TECH HE 200W 730 90G IP65 GRIS 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
576789
Ref.Sonepar
817707
EAN
8431547576789
El Proyector ENERGY TECH HE 200W 730 90° IP65 gris Ral 7010 de la marca PRILUX es una solución de iluminación eficiente y resistente para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector, con una tensión de 230V, ofrece una intensidad lumínica de 34.017lm, proporcionando una iluminación potente y clara para cualquier entorno de trabajo. Su diseño, en un elegante tono gris lona, se adapta a cualquier entorno, aportando un toque de profesionalidad y sofisticación. En cuanto a su seguridad y normativas, cuenta con un grado de protección IP65, lo que significa que es totalmente resistente al polvo y a los chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. Este proyector de PRILUX es una herramienta esencial para cualquier profesional que requiera una iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


