PRILUX - ENERGY TECH HE 33W 750 90º IP65 GRIS 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
576710
Ref.Sonepar
840499
EAN
8431547576710
El Proyector ENERGY TECH HE 33W 750 90° IP65 gris Ral 7010 de la marca PRILUX es una solución de iluminación técnica de alto rendimiento. Este proyector, diseñado para profesionales de la instalación y construcción, opera a una tensión de 230V y ofrece una intensidad lumínica de 5.134lm, garantizando una iluminación potente y eficiente. Su diseño robusto y su color gris lona lo hacen adaptable a cualquier entorno de trabajo. Además, cumple con las normativas de seguridad más exigentes, contando con un grado de protección IP65 que lo hace resistente al polvo y al agua. Este proyector PRILUX es la opción ideal para aquellos profesionales que buscan una iluminación de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


