PRILUX - ENERGY TECH HE 50W 750 90º IP65 GRIS 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
576734
Ref.Sonepar
840500
EAN
8431547576734
El Proyector ENERGY TECH HE 50W 750 90° IP65 gris Ral 7010 de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una tensión de 230V, este proyector ofrece una intensidad lumínica de 8.503lm, proporcionando una iluminación potente y eficiente para cualquier proyecto de construcción. Su diseño robusto y elegante en color gris lona se integra perfectamente en cualquier entorno, aportando un toque de sofisticación a la obra. Además, este proyector de PRILUX cumple con las normativas de seguridad más exigentes, contando con un grado de protección IP65. Esto significa que es resistente al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para su uso en condiciones adversas. En resumen, el Proyector ENERGY TECH HE 50W 750 90° IP65 gris Ral 7010 de PRILUX es una herramienta de iluminación indispensable para cualquier profesional de la construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


