PRILUX - ESSENSE BALL ECONCEPT 1W 830 12LEDS CP/CL E27 IP44 - 652964

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - ESSENSE BALL ECONCEPT 1W 830 12LEDS CP/CL E27 IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K

  • Regulable corte de final fase - no

  • Regulable corte de inicio de fase - no

  • Regulable tocar y regular - no

  • Regulable por Zigbee - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

652964

Ref.Sonepar

1129953

EAN

8431547652964

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Longitud:

45 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Alumbrado festivo. Alumbrado navideño. Luminaria decorativa ESSENSE BALL ECONCEPT 1W 830 12 LEDS CP/CL E27 IP44

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX