PRILUX - Extensión 3m rectificador AC/DC STRING PLUS 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
364478
Ref.Sonepar
186114
EAN
8431547364478
La extensión 3m rectificador AC/DC STRING PLUS 24V de la marca PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto tiene una tensión de 24V y una potencia nominal máxima de 90W, lo que garantiza un rendimiento eficiente en diversas aplicaciones. Su consumo energético máximo es de 96W, lo que lo convierte en una opción energéticamente eficiente para su uso en proyectos de construcción e instalación. La extensión PRILUX 3m rectificador AC/DC STRING PLUS 24V está respaldada por una garantía de 1 año, lo que asegura su durabilidad y confiabilidad en el tiempo. Este producto es una solución técnica avanzada que cumple con los estándares más altos de la industria de la construcción y la instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX