PRILUX - EXTENSION FUENTE ALIMENTACION 24V/DUAL 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
971188
Ref.Sonepar
1139364
EAN
8431547971188
La extensión 3m STRING DUAL/DANDELION de PRILUX es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Esta extensión de 3 metros, con un diseño de cable blanco, ofrece una solución práctica y estéticamente agradable para la distribución de energía. Su diseño robusto y duradero asegura una larga vida útil, respaldada por una garantía de 1 año de PRILUX. Esta extensión es fácil de instalar y manejar, lo que la convierte en una opción ideal para profesionales que buscan eficiencia y rendimiento en sus proyectos. La marca PRILUX es reconocida por su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente, y esta extensión no es una excepción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX