PRILUX - EXTENSION SMART LINK AVANT 1M BL IP67

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - EXTENSION SMART LINK AVANT 1M BL IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

487221

Ref.Sonepar

840114

EAN

8431547487221

La extensión SMART LINK AVANT 1m blanco IP67 de PRILUX es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto es una extensión de 1 metro de longitud, diseñada para proporcionar una conexión segura y eficiente en cualquier entorno de trabajo. El color básico y del cable es blanco, lo que facilita su identificación y manejo en entornos de construcción ocupados. La extensión PRILUX SMART LINK AVANT cuenta con un grado de protección IP67, lo que significa que es completamente resistente al polvo y puede soportar la inmersión en agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Este nivel de protección la hace ideal para su uso en condiciones adversas y en entornos de trabajo húmedos o polvorientos. Además, PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, lo que demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente y la confianza en la durabilidad de sus productos.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX