PRILUX - EXTENSIÓN SMART LINK AVANT 1M NEGRO IP6

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - EXTENSIÓN SMART LINK AVANT 1M NEGRO IP6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

487238

Ref.Sonepar

1150350

EAN

8431547487238

La extensión SMART LINK AVANT 1m negro IP67 de PRILUX es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de extensión, con un diseño básico en color negro, se caracteriza por su robustez y resistencia. El cable, también en negro, se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo, proporcionando una estética uniforme y profesional. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento óptimo durante este periodo. En cuanto a la seguridad, la extensión SMART LINK AVANT 1m negro IP67 cumple con las normativas más exigentes, contando con un grado de protección 67. Este grado garantiza que el producto es totalmente seguro para su uso, incluso en condiciones de humedad o polvo. Con PRILUX, los profesionales pueden confiar en un producto de alto rendimiento y seguridad garantizada.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX